曜日別特売

ハネナイトGP-60LE

ハネナイトGP-60LE - 内外ゴム
(1件のレビュー)

環境関連物質対応済み(RoHS指令)

材質合成ゴム硬度53比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14反撥弾性(%)4耐寒性Tg(℃)/19内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255309081mm厚×350mm縦×500mm横1500350
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
255309172mm厚×350mm縦×500mm横2500350
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
255309263mm厚×350mm縦×500mm横3500350
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
255309355mm厚×350mm縦×500mm横5500350
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
2553094410mm厚×350mm縦×500mm横10500350
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2553095315mm厚×250mm縦×250mm横15250250
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
2553096920mm厚×250mm縦×250mm横20250250
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
2553097830mm厚×250mm縦×250mm横30250250
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
255309871mm厚×20mm幅×250mmL120250
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
255309961mm厚×40mm幅×250mmL140250
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
255310051mm厚×60mm幅×250mmL160250
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
255310141mm厚×80mm幅×250mmL180250
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
255310231mm厚×100mm幅×250mmL1100250
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
255310392mm厚×20mm幅×250mmL220250
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
255310482mm厚×40mm幅×250mmL240250
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
255310572mm厚×60mm幅×250mmL260250
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
255310662mm厚×80mm幅×250mmL280250
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
255310752mm厚×100mm幅×250mmL2100250
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
255310843mm厚×20mm幅×250mmL320250
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
255310933mm厚×40mm幅×250mmL340250
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
255311093mm厚×60mm幅×250mmL360250
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
255311183mm厚×80mm幅×250mmL380250
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
255311273mm厚×100mm幅×250mmL3100250
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
255311365mm厚×20mm幅×250mmL520250
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
255311455mm厚×40mm幅×250mmL540250
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
255311545mm厚×60mm幅×250mmL560250
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
255311635mm厚×80mm幅×250mmL580250
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
255311795mm厚×100mm幅×250mmL5100250
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
2553118810mm厚×20mm幅×250mmL1020250
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
2553119710mm厚×40mm幅×250mmL1040250
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
2553120610mm厚×60mm幅×250mmL1060250
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
2553121510mm厚×80mm幅×250mmL1080250
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
2553122410mm厚×100mm幅×250mmL10100250
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識

商品説明動画

ハネナイト デモ動画
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25530908
2021-08-16
用途: 機器の防振目的に使用
ダイヤゼブラ電機株式会社

形状や材質はハサミでカットするにはちょうどよくできている。
性能のほうは10㎏程度の機器ならへたることなくしっかりと支えることができる。振動も音も吸収してくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
792:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする