曜日別特売

天然木パイン材 ランドセルラック

天然木パイン材 ランドセルラック - YAMAZEN(山善)天然木パイン材 ランドセルラック - YAMAZEN(山善)天然木パイン材 ランドセルラック - YAMAZEN(山善)天然木パイン材 ランドセルラック - YAMAZEN(山善)天然木パイン材 ランドセルラック - YAMAZEN(山善)天然木パイン材 ランドセルラック - YAMAZEN(山善)天然木パイン材 ランドセルラック - YAMAZEN(山善)天然木パイン材 ランドセルラック - YAMAZEN(山善)

天然木(パイン材)をふんだんに使用した見た目にも美しい、大容量ラック。引き出し、A4ファイルサイズ収納、と収納箇所は大容量。最下段の収納部(引き出しワゴン)はキャスター付きで重たい物も収納可能。フレームに取り付けできるフック付き。素材が美しいから、子供用収納に限らず、リビング、ソファーサイドでも活躍。

用途学校や習い事のアイテムをひとまとめにできる、おかたづけ応援収納ラック。材質天板・棚板・引出し前板・本体側板:天然木パイン(ラッカー塗装)、引出し(側・底板):合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)質量(kg)10耐荷重(kg)天板15、棚板15、引出し2、ワゴン10、全体57寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5(フック除く36.5)×40×113組立時間約60分以上内容量1台
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25531328YRSR-1140(NA)ナチュラル(クリア塗装)
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68488135YRSR-1140(WW)ホワイトウォッシュ
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする