曜日別特売

積み重ね本棚

積み重ね本棚 - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

買い足すと積み重ねできるオープンラック。

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして棚板耐荷重(kg)約10材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)17棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)420×270
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棚板数(枚)
組立時間
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25531389COR-9090S(WH)1台ホワイト可動式6約30~40分内:420×270×870
オープン
取扱い終了
お客様組立品
25531373COR-9090S(BK)1台ブラック可動式6約30~40分内:420×270×870
オープン
取扱い終了
返品不可
14974988COR-9090S(WH)×21セット(2台)ホワイト6(可動式)約30~40分(1台あたり)420×270×870(内)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974997COR-9090S(DBR)×21セット(2台)ダークブラウン6(可動式)約30~40分(1台あたり)420×270×870(内)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25531389COR-9090S(WH)52710904CSBS-9012(WH)COR-9090S(WH) 積み重ね本棚 YAMAZEN(山善) 52710904積み重ね本棚YAMAZEN(山善)1台
9,598
税込10,558
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25531389
2025-07-31
用途: 事業所の本棚
医療法人生寿会てらだファミリークリニック医療・福祉・介護関連業

同じ製品を4つ購入し横に並べて縦に配置しました。
横に2つだとちょっと部屋に収まらないので切断し工作しました。

対象商品 : 25531389
2023-07-19
用途: 大学の教科書・参考書等の収納
その他業種

説明書の図は見やすく、簡単に作ることができました。
予備のネジも入っていてよかったです。

対象商品 : 14974997
2023-02-21
用途: 小物の分別棚
医療・福祉・介護関連業

少し立板の材料にソリがあり、中段の棚板が少し浮いてしまった。
組立方法も一人では少し難しく、ずれないようにねじ止めの止め直し作業を行ったが、上記の浮きは解消しきれなかった。コストパフォーマンスとして申し分なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする