曜日別特売

収納ラック スリムシステムラック 3段

収納ラック スリムシステムラック 3段 - YAMAZEN(山善)収納ラック スリムシステムラック 3段 - YAMAZEN(山善)収納ラック スリムシステムラック 3段 - YAMAZEN(山善)収納ラック スリムシステムラック 3段 - YAMAZEN(山善)収納ラック スリムシステムラック 3段 - YAMAZEN(山善)収納ラック スリムシステムラック 3段 - YAMAZEN(山善)収納ラック スリムシステムラック 3段 - YAMAZEN(山善)収納ラック スリムシステムラック 3段 - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

狭い場所でも活躍する奥行き270mmのスリムなデザイン。
カラーボックス用インナーがぴったり入るサイズ設計。
工具不要の簡単組立。
女性やご年配の方でも扱いやすい軽量設計。
縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍。
棚の角が丸い安心デザイン。

用途本棚、書棚、収納ラック、オープンラックとして質量(kg)4.8内容量1台
取扱説明書:(0.49MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
耐荷重(kg)
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25531486ISR-3IN(OAK3/WH)支柱:ポリエチレン・ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボードオークホワイト3010~20分
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
お客様組立品
25531477ISR-3IN(WW3/WH)支柱:ポリエチレン・ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボードホワイトウォッシュ3010~20分
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
お客様組立品
31129834ISR-3IN(CWL/BK)棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン/ポリエチレンウォルナット&ブラック全体:30、棚板:10約10-20分
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68992552ISR-3IN(DBR3/BK)支柱:ポリエチレン、ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボードダークブラウン(全体)30約10~20分
オープン
取扱い終了
お客様組立品
14975207ISR-3IN(CWL/BR)支柱:ポリエチレン・ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボードウォルナット3010~20分
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68992552ISR-3IN(DBR3/BK)31129834ISR-3IN(CWL/BK)ISR-3IN(DBR3/BK) 収納ラック スリムシステムラック 3段 YAMAZEN(山善) 31129834収納ラック スリムシステムラック 3段YAMAZEN(山善)1台
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68992552
2023-12-27
用途: 雑貨置き
教育・研究機関

手軽さが良かった。簡単に組み立てられること、重さもないので移動が楽。
ただこの棚に加湿器を置くと表面のプリント紙がめくれて見栄えが悪くなってしまうので注意。

対象商品 : 68992552
2021-01-05
用途: 荷物置き
飲食業

値段の割にはしっかりしていて
思ったより安定してます。

対象商品 : 68992552
2018-06-02
用途: 物品を置くための棚
教育・研究機関

5月22日に注文したが、出荷が5月28日、6月5日と伸びた。届かないものは使えない。結局、キャンセルをせざるを得ない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする