曜日別特売

メタルハンガーラック キャスター付き

メタルハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)メタルハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)メタルハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)メタルハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)メタルハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)メタルハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)メタルハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)メタルハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。

用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。
全9種類を絞り込む
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69215484BH-W1台フレーム:スチール(クロムめっき、粉体塗装)、脚部:ポリプロピレン3.52575×43×90~146約10~20分
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
25531906BH-WS1台フレーム/スチール(クロームメッキ・粉体塗装)、脚部/ポリプロピレン42581~127×43×90~146約10~20分
オープン
3,988
4,387(税込)
当日出荷
お客様組立品
43276539BH-W*51セット(5台)フレーム:スチール(クロムめっき、粉体塗装)、脚部:ポリプロピレン3.52575×43×90~146約10~20分
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43276548BH-WS*51セット(5台)フレーム/スチール(クロームメッキ・粉体塗装)、脚部/ポリプロピレン42581~127×43×90~146約10~20分
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25531897BH-S1台フレーム/スチール(クロームメッキ・粉体塗装)、脚部/ポリプロピレン21575×43×90~146約10~20分
オープン
取扱い終了
25532028BOH-SR1台フレーム/スチール(クロームメッキ・粉体塗装)、脚部/ポリプロピレン2.61580×43×90~156約10~20分
オープン
取扱い終了
25532037YBH-WR(D)1台スチール(クロムめっき)、ポリプロピレン42580×43×90~156約10~20分
オープン
取扱い終了
返品不可
69216087MJ-18093CJ1台スチール(クロムメッキ)157592×46×180約20~30分
オープン
取扱い終了
25531879YHC-SS2(IV/CH)1台スチール(クロムめっき、粉体塗装)5.54075~126×42×120~178約20~30分
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25531906
2022-08-17
用途: バイクのウェアー用に

革製品などバイクウェアーは重いので普通のラックでは簡単に壊れてしまいます。これは四本支柱が互いに支えあっていてとても丈夫でした。お勧めできる製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする