曜日別特売

ポールハンガーラック キッズ

ポールハンガーラック キッズ - YAMAZEN(山善)ポールハンガーラック キッズ - YAMAZEN(山善)ポールハンガーラック キッズ - YAMAZEN(山善)ポールハンガーラック キッズ - YAMAZEN(山善)ポールハンガーラック キッズ - YAMAZEN(山善)ポールハンガーラック キッズ - YAMAZEN(山善)ポールハンガーラック キッズ - YAMAZEN(山善)

お子様でも使いやすい高さ1230mmのポールハンガー。フック形状のバーで帽子をかけるのにも便利。直径290mmのスペースにシャツや帽子をチョイ掛け。土台におもりが入り、安定感アップ。

用途キッズハンガー、メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。材質スチール(クロムめっき、粉体塗装)質量(kg)41ヶ当たりの耐荷重(kg)2本数ハンガーバー:8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×1230組立時間10~20分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25531994KPH-8(OW)
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする