YAMAZEN(山善)
頑丈ハンガーラック キャスター付き
厚手の上着でもたっぷり約15着掛けられる頑丈ハンガーラック。スタイリッシュなオールめっき仕上げ。スムースな移動が可能なボール型キャスター採用。高さは5段階50mm間隔で調節可能。キャスター付き。
用途
メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質
スチール(クロムめっき)
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×420×1050~1600
組立時間
20~30分
内寸(幅W×高さH)(mm)
ハンガー部:840×850~1410
収納の目安
シャツ25着
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25532046
APS-S(CH)
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください