曜日別特売

収納ラック キャスター付き

収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

クローゼットの服の下や押入れ下空間を有効活躍する、キャスター付きの収納ラック。
お客様からのご意見を基に、出し入れのしやすさや日々の使い勝手を改良したロングセラーモデルをリニューアル。
目隠しパネル&すき間の少ない放り込む収納で、外に出てもおもちゃ入れにも最適。
押入れなどの段差でも出し入れしやすいよう、従来より大きくなったキャスターと取っ手。
囲いの長側面側はすべて着脱可能(高さ15mm)。
キャスター4個付き(直径50mm、うちストッパー付き2個)。

用途クローゼット収納ラック・クローゼットワゴン・収納ボックス・すきま収納・収納ワゴンとして材質スチール(粉体塗装)キャスターあり内容量1台
取扱説明書:(0.92MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25532204OPR-5726(WH/WH)ホワイト260×510(取っ手含 570)×6452407
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
お客様組立品
86406977OPR-5726(LGY)ライトグレー(ツヤなし)260×510(取っ手含 570)×6452407
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86406986OPR-5726(MBK)ブラック(ツヤなし)260×510(取っ手含 570)×6452407
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25532213OPR-5738(WH/WH)ホワイト380×510(取っ手含 570)×6452408.1
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
86406995OPR-5738(LGY)ライトグレー(ツヤなし)380×510(取っ手含 570)×6452408.1
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86407004OPR-5738(MBK)ブラック(ツヤなし)380×510(取っ手含 570)×6452408.1
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86407013OPR-5744(LGY)ライトグレー(ツヤなし)440×510(取っ手含 570)×6452408.4
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年3月30日
86407029OPR-5744(MBK)ブラック(ツヤなし)440×510(取っ手含 570)×6452408.4
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25532204
2021-12-08
用途: テーブルのサイドワゴンとして使用中
卸売・小売業

二段の物が欲しくて同じ物二個目を買いました。
テーブルの高さとこのラックの高さが同じなので
ポットを置いたりちょうど良いです。
作りもしっかりとしていて深さのありとても重宝しています。
横のプレートが取り外せるので出し入れも楽です。
買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする