YAMAZEN(山善)
幅伸縮式 ハンガーラック 棚付き
押入の上段を有効活用するハンガーラック。押入れがクローゼットに早替わり。棚付なのでカバン等の収納も可能。棚板は7箇所からお好みの位置を選択可能(120mm間隔)。
用途
押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質
スチール(粉体塗装・クロムめっき)
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
ハンガーバー:7、棚板:5
長さ(mm)
ハンガーバー:380~710
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460~760×590×870
組立時間
20~30分
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
350~680×220
内容量
1台
取扱説明書:
(1.28MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25532274
OSM-2T(IV)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください