曜日別特売

360度 回転コミックラック

360度 回転コミックラック - YAMAZEN(山善)360度 回転コミックラック - YAMAZEN(山善)360度 回転コミックラック - YAMAZEN(山善)360度 回転コミックラック - YAMAZEN(山善)360度 回転コミックラック - YAMAZEN(山善)360度 回転コミックラック - YAMAZEN(山善)360度 回転コミックラック - YAMAZEN(山善)

コミックやDVDをすっきり、使いやすく収納できる回転コミックラック。回転式で、少ないアクション数でお気に入りの本にアクセス可能。B6判までのビッグコミックも対応。壁付けできるよう、土台サイズを見直したニューモデル。

用途本棚、書棚、ブックシェルフ、回転式コミックラック、回転コミックラック、ビッグコミック収納ラックとして。1ヶ当たりの耐荷重(kg)8材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)14.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1155収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内:140(間口135)×140×205収納の目安コミック約200冊、DVD約200枚、文庫本約240冊、CD260枚内容量1台
取扱説明書:(0.91MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25532493DSRR-5(WL)ウォルナット
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
25532509DSRR-5(JW)ジョイホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする