YAMAZEN(山善)
2人掛け カジュアルソファー
コンパクトに収まる、アーム付きソファ。座面幅は111cmでゆったり2人掛け。座面はSバネやウレタンなどを使った多層構造で心地良いかたさ。工具は不要、背もたれ・脚部を取り付けるだけで完成。
用途
事務所の休憩室、待合室に。アームソファ、肘付きソファ、二人掛けソファ、ラブソファとして。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1340×690×710
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1340×690×710
座面高さ(mm)
400
質量(kg)
22
脚高(mm)
100
組立時間
10~20分
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
1110×480×400
座面寸法(幅×奥行)(mm)
1110×480
内容量
1台
取扱説明書:
(0.45MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※カバーの取り外しはできません。色目はモニターや撮影条件などから、実際の色と多少異なる場合があります。開封時、内部木枠の臭いなどがこもっている場合がございますが、換気により緩和されます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座面高さ(mm)
素材
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25533166
KDS-135(IV)P
1340×690×710
400
合成皮革
アイボリー(合皮)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25533175
KDS-135(DBR)P
1340×690×710
400
合成皮革
ダークブラウン(合皮)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25533184
KDS-135(BK)P
1340×690×710
400
合成皮革
ブラック(合皮)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25533193
KDS-135(BE)
1340×690×710
400
ファブリック
ベーシュ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25533209
KDS-135(DBR)
1340×690×710
400
ファブリック
ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。