曜日別特売

折りたたみベッド シングル

折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)

マットレス重ね使いに向いている、クッション薄めの折りたたみベッド。お好みの角度で使える14段階リクライニング。肌触りの良いハニカムメッシュ生地を採用。ひらき止めのストッパーピンは左右2箇所付きでお部屋のレイアウトに合わせて使える。

用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。ダークオリーブサイズシングル種類折りたたみベッド機能14段階リクライニング(手動)材質フレーム:スチール(粉体塗装)、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル質量(kg)24耐荷重(kg)90(目安)寸法(幅W×長さL)(mm)マットレス:920×2000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×2090×470折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×470×1090組立時間20~30分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25533857OBM-60S(DOL)RG
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする