ベッドガード

ベッドガード - YAMAZEN(山善)ベッドガード - YAMAZEN(山善)ベッドガード - YAMAZEN(山善)ベッドガード - YAMAZEN(山善)ベッドガード - YAMAZEN(山善)ベッドガード - YAMAZEN(山善)ベッドガード - YAMAZEN(山善)
(4件のレビュー)

布団の落下防止に便利なベッドガード。取り付け簡単、マットと床面の間に差し込むだけ。

用途落下防止、布団ずれ防止のベッドフェンス、サイドガードとして。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×390×400寸法(横×縦)(mm)ワイヤーメッシュ部:660×290内容量1台
取扱説明書:(0.46MB)
注意
※本商品はズレ落ちを防止する為のものです。手すりとしての使用はしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25533945YBG-70(DBR)ダークブラウン
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
25533954YBG-70(SG)シルバー
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 睡眠用
教育・研究機関

睡眠用に利用してます。
折りたたみのガードはどうしても不安定になりやすいのですが、こちらは安心感100点でした。とても良いものが買えました。

2025-12-10
用途: ずれ防止

色々探していましたが、少し金額が高いけど他の物よりしっかりしていて使い勝手もいい。高いだけのことはあるなと思いました。

対象商品 : 25533945
2019-02-23
用途: ベッドで就寝時
教育・研究機関

サイズ(長さ・高さ)は210cmのベッドに丁度よい.また,マットに挟む奥行きも十分あるので,しっかり固定できる.さらに,パイプ径も太いので,曲げ応力に対して強度もある.配送時の梱包も,丁寧すぎるほどキチンとされており,問題ない.使用してみて,片側壁で片側フリーの使用中,掛け布団がフリー側に偏ることによって生じる「布団の圧力」やずれ落ちに対する不安感にお悩みの方には.大いに役立つという感想をもった.

1が参考にしています
対象商品 : 25533954
2021-04-08
用途: ベッドで寝る時
その他業種

ベッドで寝てると布団がずれてくちゃくちゃになったり、ベッドから布団が落ちたりして困ってた。これを両サイドに付けたら問題が解消され熟睡出来るようになった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする