曜日別特売

収納スツール 収納ボックス

収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)

座る・くつろぐ・しまう、1台3役の活躍を見せる収納ベンチ。120幅のベンチタイプで従来品と比較し収納力アップ。ゆったり2人掛けできてソファ感覚の活躍。かさばる物もいっぱいしまえる。ベンチタイプで座部を半分ずつ開閉し、たっぷり収納可能。ウレタンがたっぷり入ったボリューム満点の座部。座面高さ40cmでソファシーンの目線にも合う、低め設計。

用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。耐荷重(kg)160(目安)座面厚(mm)65内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25534146FBS-120(IV)Pアイボリー1200×370×4001120×290×28014
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25534155FBS-120(DBR)Pダークブラウン1200×370×4001120×290×28014
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25534164FBS-120(BK)Pブラック1200×370×4001120×290×28014
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85626810FBS-120(LGY)Fライトグレー1200×370×4001120×290×28014
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85626819FBS-120(NV)Fネイビー1200×370×4001120×290×28014
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85626828FBS-120(GY)Fグレー1200×370×4001120×290×28014
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする