収納スツール 収納ボックス

収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)

椅子、オットマン、収納、1台で3つの機能の便利なスツール。座部を上げると、内部に物を収納可能。座面高さ37cmで、ソファシーンにも目線が合う低めの設計。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。鏡台やドレッサーなど、メイクの時にも大活躍。

用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。座面厚(mm)65内寸(幅×奥行×深さ)(mm)収納部:290×290×280内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25534216FBS-S(IV)P合皮アイボリー370×370×3704.5
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
25534225FBS-S(DBR)P合皮ダークブラウン370×370×3704.5
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
25534234FBS-S(BK)P合皮ブラック370×370×3704.5
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
85626837FBS-S(LGY)Fライトグレー370×370×3704.5
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
85626846FBS-S(NV)Fネイビー370×370×3704.5
オープン
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
返品不可
85626855FBS-S(GY)Fグレー370×370×3704.5
オープン
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする