立ち座りがラクな座椅子タイプのチェアー。スタッキングが可能。座部に通気性の良いメッシュ生地を使用。正座の時の脚の負担を軽減。
<ARMOR ONE V2 Gold>ブラック+ゴールド/ゲーミングチェア/デザイン性と快適さを両立/4Dアームレスト採用/張り地にプレミアムPVCレザー採用COUGAR税込¥35,980¥32,709


軽くて座り心地もよく満足しております
梱包もしっかりしていただき、ありがとうございます
クッション性・座る角度、非常に良い。
座り心地良いと、皆さんに喜んで頂きました。
ただ、4脚1セットですから、1セットの送料を加味しなければなりません。
ホームセンターなどで半額程度で、購入出来ますが、座り心地からしますと、こちらを購入して良かったです。
テーブルに脚を足して、テーブルを高くして使うので快適です。足した脚は角材を利用して、自作の治具を作っており、必要時の着脱は容易です。座椅子は膝が悪い方(8人まで)専用で使います。
コストパフォーマンスは、最適である。重さも、丈夫さを鑑みれば最適である。但し、送料が4客ごとに発生するのでこんかいの購買は、1組のみとした。
ブラウンの椅子を求めました。クッション性・座り心地はとてもいいです。高齢者に喜ばれています。