YAMAZEN(山善)
脇息
(1件のレビュー)
手軽に殿様気分。組立て不要の完成品。
用途
座椅子用の肘掛け、ひじ掛けとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトとしても。
色
ダークブラウン
材質
本体:天然木、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)
2
寸法(幅W×長さL)(mm)
クッション部:120×420
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×420×360
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25534417
KYO-12M(DBR)
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください