YAMAZEN(山善)
やさしい座椅子
一般の座イスを立上り易い高さに設計。足を投出して座っても快適。手すりはぐらつきにくい安定構造。背もたれを折ることによりコンパクト収納可能。組立て不要の完成品。
用途
足腰が弱った方、ご年配の方に。コンパクト座いす、一人掛けソファ、フロアチェア、座イスとして。
材質
本体:スチール、脚部:積層材(ポリウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
90(目安)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×460×410
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
440×340×220・260・300
内容量
1台
取扱説明書:
(1.57MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25534426
SKC-56L(B3)
ダークブラウン/花柄
220/260/300(3段階調節)
570×460×410~490
7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください