曜日別特売

籐製 らくらく立ち上がりハイバックチェア

籐製 らくらく立ち上がりハイバックチェア - YAMAZEN(山善)籐製 らくらく立ち上がりハイバックチェア - YAMAZEN(山善)籐製 らくらく立ち上がりハイバックチェア - YAMAZEN(山善)籐製 らくらく立ち上がりハイバックチェア - YAMAZEN(山善)籐製 らくらく立ち上がりハイバックチェア - YAMAZEN(山善)籐製 らくらく立ち上がりハイバックチェア - YAMAZEN(山善)籐製 らくらく立ち上がりハイバックチェア - YAMAZEN(山善)

軽くて丈夫な籐(ラタン)でできたアジアンテイストな椅子シリーズ。立ち座りに配慮した、手すり一体型のデザイン。通常の座面高さ44cmで、他のチェア目線でご利用可能。座部は360度回転式、向きたい方へストレスなく方向転換。背もたれゆったりのハイバックモデルでさらにリラックス。熟練職人の手によって丁寧に手づくりされた一品。背もたれ部分はカゴメ編みの美しい仕上げ。手すりの役割を持つ両サイドの肘掛部を掴めば、立ち座りが楽々。背もたれには持ち運びに助かる取っ手付き。付属の座布団と背部クッションは両面使えるリバーシブルデザイン。

用途籐椅子、ラタン座椅子、一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。ブラウン材質本体:天然木籐(ラッカー塗装)、座布団・背部クッション中材:ウレタンフォーム、座布団・背部クッション側地:(アイボリー)ポリエステル100%(ブラウン)ポリプロピレン100%質量(kg)9耐荷重(kg)90(目安)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×670×910座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×480内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25534609TF27-773(BR)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする