YAMAZEN(山善)
折りたたみチェア
(1件のレビュー)
便利な折りたたみチェア。座部にはうれしいクッション付き。
用途
折りたたみ椅子、折りたたみイス、パイプチェア、パイプイス、会議チェア、会議椅子、会議イスとして。
耐荷重(kg)
80(目安)
内容量
1脚
注意
※本品は踏み台ではございません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25534758
YZX-6(BR)
ブラウン
フレーム:スチール(粉体塗装)、張地:合成皮革、座部:合板、中身:ウレタンフォーム
2.27
330×320×520
130×330×700
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
25534749
YZX-5F(BE)
ベージュ
フレーム:スチール(粉体塗装)、張地:ポリプロピレン、座部:合板、中身:ウレタンフォーム
2.2
330×320×510
110×330×700
オープン
取扱い終了
返品不可
25534733
YZX-5F(BR)
ブラウン
フレーム:スチール(粉体塗装)、張地:ポリプロピレン、座部:合板、中身:ウレタンフォーム
2.2
330×320×510
110×330×700
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください