折りたたみ式で必要な時にだけすぐに広げて使える木製テーブル。天板耐荷重30kg、折りたたみ式でもしっかり安心の強度設計。箱から出すだけ、組み立て不要。天板下には棚付き、A4ファイルもぴったり収納。折りたたみや固定はワンタッチのラクラク金具。脚部にはアジャスタ付きで接地面とのガタツキを緩和。開閉時の手はさみ防止を考慮した安心設計。お手入れラクラク、メラミン樹脂。背面もすっきり化粧仕上げ。
用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブル、移動デスクとして。幅(mm)800奥行(mm)460高さ(mm)705材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)13天板耐荷重(kg)30棚板耐荷重(kg)中:15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×460×705折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×90内寸(幅W×高さH)(mm)棚板下:690×330アジャスターあり棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内:690×235×330内容量1台