曜日別特売

折りたたみデスク ロータイプ キャスター付き

折りたたみデスク ロータイプ キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク ロータイプ キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク ロータイプ キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク ロータイプ キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク ロータイプ キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク ロータイプ キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク ロータイプ キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク ロータイプ キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

使うときだけ取り出して使える、折りたたみ式ローデスク(高さ40cmタイプ)。面倒な組立いらずの完成品。パソコン用、ミシン用、宿題用など多彩に使えるシンプルデザイン。折りたたみ時は狭いところでも収納可。キャスター付きで移動もラクラク(前側2個はストッパー付き)。

用途ローデスク、折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして幅(mm)650奥行(mm)360高さ(mm)400材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)5.5内容量1台
取扱説明書:(1.07MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76752884STC-6536KS(AIV/SWH)アンティークアイボリー
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
76752893STC-6536KS(ABR/SBK)アンティークブラウン
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
25535126PSTC-6536KS(CBR/IV)キャラメルブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: PC作業用に買いました。
卸売・小売業

省スペースで利用でき、軽いので持ち運びも楽々、とても重宝しています。買って良かったです。

対象商品 : 76752884
2024-01-13
用途: PC作業時に使用します
ろくべえ卸売・小売業

こちらの確認不足だったのですが、トップ写真のもの(デスクの色がブラウンと黒のもの)が欲しかったのですが届いた商品はベージュと白でした。あとで確認するとブラウンと黒のものは販売終了となっており、ベージュと白の商品の販売だったみたいです。写真で大きく映っている商品が販売されていると勘違いしてしまいますので販売終了している商品にはX印を入れるなどしておいてもらえるとよかったかと思います。デスクのサイズは申し分ないので購入できてよかったです。

対象商品 : 76752884
2023-01-05
用途: モニター設置台

高さが良く、強度も申し分ありません。 ただ製造中止になってしまったのが惜しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする