デスクサイドワゴン キャスター付き

デスクサイドワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(4件のレビュー)

デスクサイドやキッチンで活躍するマルチワゴン。棚板は約5cm間隔、11段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)付き。

用途デスクサイドの補助ワゴン、デスクサイドラック、プリンターラックなどとしても。キャスターあり天板耐荷重(kg)15棚板耐荷重(kg)15天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×550内容量1台
取扱説明書:(0.45MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25535284MWT-60(NA/IV)ナチュラル350×550×70034511
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
52577596MWT-60(OAK/SBK)オーク350×550×70034511
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
21406396MWT-60(AIV/SWH)アンティークアイボリー350×550×70034511
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
お客様組立品
21406405MWT-60(ABR/SBK)アンティークブラウン350×550×70034511
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
お客様組立品
21406414MWT-60(WN/SWH)ウッドナチュラル350×550×70034511
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
お客様組立品
21406430MWT-60(CCB/SBK)ココアブラウン350×550×70034511
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
お客様組立品
44646028MWT-60(WH/IV)ホワイトアイボリー350×550×70034511
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
お客様組立品
25535293MWT-60(WH/SL)ホワイト350×550×70034511
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: デスク回りの小物収納
森秀電設株式会社建設業・工事業

3段にたくさんの量の 細々したものが収納でき デスク回りがすっきりとした

2025-06-06
用途: こまごました机の上に 通常は置かない物をのせる
森秀電設株式会社建設業・工事業

こまごました机の上に 通常は置かない物をのせて 動かせて しまい込まなくて便利です

2023-06-02
用途: エアガンの台に
株式会社ロータス製造業

お値段以上に堅牢で、重量感も高級感もあります
アンティークっぽい板は、立体のプリントですが、良い味を出しています。
下段に、コンプレッサー、中断に資料、上段にエアブラシ、塗料等置いて使用しています

対象商品 : 25535293
2020-01-17
用途: デスクサイドの補助ワゴンとして使用

予想していたより構造が堅牢で、耐荷重が天板・棚板共に15kg表示ですが、天板にいたっては、耐荷重表示以上可能なイメージで大満足です。
(^_^*)ok

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする