曜日別特売

Pasty smart (パスティ スマート) クリアーファイル

Pasty smart (パスティ スマート) クリアーファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty smart (パスティ スマート) クリアーファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty smart (パスティ スマート) クリアーファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty smart (パスティ スマート) クリアーファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty smart (パスティ スマート) クリアーファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty smart (パスティ スマート) クリアーファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty smart (パスティ スマート) クリアーファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty smart (パスティ スマート) クリアーファイル - PLUS(プラス)[文具]

業務をスマートにする機能満載の溶着式クリアファイル「Pasty smart(パスティ スマート)」
背ラベルの使いやすさにこだわった、清潔感のあるやさしいパステルカラーのクリアーファイル。
業種・職種・場所を選ばないやさしいパステルカラーなので、オフィスに限らず、医療、福祉、飲食、アパレルなど幅広いシーンでご使用頂けます。
使いやすさにこだわった背ラベルホルダーは今までになかったヨコ入れ式で、出し入れがしやすい新形状。
余計なデザインを省いた実用的なシンプル台紙付。背ラベルホルダーには、タイトルラベルの剥離紙をはがさずにそのまま挿入できます。
背見出しには表紙の色を揃えても、直感的に整理できる分類マーク付き。
ポケットは中紙入りだから、裏移りしにくく書類の出し入れスムーズ。
表裏の仕切りとしても便利。開けやすい強エンボス加工の中ポケット。
表紙は汚れ(指紋)や傷を目立たなくする加工(シボ加工)。
角丸仕上げでカバンが傷付きにくく、手も痛くなくて安心です。付箋が貼れるツヤツヤ鏡面仕上げの内表。

用途ビジネスシーンにフィットする、カラーと使い勝手のクリアファイルサイズA4外形寸法(縦×横)(mm)307×230グリーン購入法適合内容量1冊
注意
※この商品はPastyシリーズ インデックスシートに対応しています。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25535485FC-680PS(98680)ライトピンク20
500
389
428(税込)
当日出荷
25535494FC-680PS(98681)ピンク20
500
389
428(税込)
4日以内出荷
25535503FC-680PS(98682)イエロー20
500
389
428(税込)
4日以内出荷
25535519FC-680PS(98683)グリーン20
500
389
428(税込)
4日以内出荷
25535528FC-680PS(98684)ライトブルー20
500
389
428(税込)
5日以内出荷
25535537FC-680PS(98685)ブルー20
500
389
428(税込)
4日以内出荷
25535546FC-680PS(98686)パープル20
500
389
428(税込)
4日以内出荷
25535555FC-680PS(98687)ホワイトグレー20
500
389
428(税込)
5日以内出荷
25535458FC-670PS(98670)ライトピンク10
360
取扱い終了
25535467FC-670PS(98675)ブルー10
360
取扱い終了
25535476FC-670PS(98677)ホワイトグレー10
360
取扱い終了
25535564FC-690PS(98690)ライトピンク40
900
取扱い終了
25535573FC-690PS(98691)ピンク40
900
取扱い終了
25535589FC-690PS(98692)イエロー40
900
取扱い終了
25535598FC-690PS(98693)グリーン40
900
取扱い終了
25535607FC-690PS(98694)ライトブルー40
900
取扱い終了
25535616FC-690PS(98695)ブルー40
900
取扱い終了
43030226FC-690PS(98696)パープル40
900
取扱い終了
43030235FC-690PS(98697)ホワイトグレー40
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする