たっぷり20m使える長尺タイプの修正テープ。20m分のテープを搭載した最強コスパのスライド式修正テープ。
全体的に角を落とした丸みのあるデザインで、超大容量でも手になじむ。
新スライドノブで、かんたん操作。スライドノブでヘッドを出し入れできる、片手操作可能なスライド機構。
スライドノブは『カチッ』と音が固定の合図、テープ使用時も収納時もきちんと固定できます。
キャップ不要タイプなので、キャップ紛失などの心配もいりません。
新テープを採用(白色層の厚み:約11%減 ※メーカー比)。
ペン先で削れにくく、スラスラとキレイに上書きできます。
新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強い。
先端の小さなローラーによって、引き心地がなめらかなミニローラーヘッドがバ―ションアップ。
2WAY機能で『引いて』1行、『押して』1文字の修正ができる。
一般的な引いて1行の修正に加え、本体を反転すると「文字を見ながら押して1文字」の修正が可能です。