三京ダイヤモンド工業
クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ
集じん機を使用しなくても、約90%の集じん効率達成!!
集じん機に接続時、95%の集じん効率
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
用途
4型ディスクグラインダ専用
付属品
ダストパック3枚、日立用コネクタ、マキタ用コネクタ、日立/マキタ用ワッシャ、リョービ用ワッシャ、六角棒スパナ(2mm)
適合機種
日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ、リョービ:G-104Pシリーズ
ダクト径(Φmm)
34
使用の目安
ダストパック粉じん廃棄:約3m毎
切込深さ(mm)
5~23
適合カッター
外径105mm、刃厚1.5~2.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25538748
K4SCT
¥
9,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
〔S1カッター/クリーン太くん切断用〕製品紹介(三京ダイヤ)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった