クリ~ン太くん自己集じんタイプ(M) マキタ用

クリ~ン太くん自己集じんタイプ(M) マキタ用 - 三京ダイヤモンド工業
(1件のレビュー)

集じん機なしで驚異の集じん力!!
自己集じん率90%以上
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
内蔵大型ファンが強力集じん!!

用途4型ディスクグラインダ専用付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ適合機種マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ寸法(mm)180×157×79アズワン品番64-8481-35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ディスクグラインダ及びダイヤモンドカップは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25538863DA-4B(M)
16,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

〔クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプ〕製品紹介(三京ダイヤ)
この動画は、2が参考にしています。
〔クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプ〕取付け方紹介(三京ダイヤ)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-30
用途: 旧塗膜ケレン及び下地処理
古川左官工業所建設業・工事業

ほぼ完ぺきに集塵ケレン時に力お発揮してくれます
願わくはカッター用も開発していただけると嬉しいです
即買いです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする