曜日別特売

クリ~ン太くん自己集じんタイプ(H) 日立用

クリ~ン太くん自己集じんタイプ(H) 日立用 - 三京ダイヤモンド工業クリ~ン太くん自己集じんタイプ(H) 日立用 - 三京ダイヤモンド工業クリ~ン太くん自己集じんタイプ(H) 日立用 - 三京ダイヤモンド工業
(1件のレビュー)

集じん機なしで驚異の集じん力!!
自己集じん率90%以上
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
内蔵大型ファンが強力集じん!!

用途4型ディスクグラインダ専用付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、三京:SDG-100A寸法(mm)180×157×79アズワン品番64-8481-34RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ディスクグラインダ及びダイヤモンドカップは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25538879DA-4B(H)
16,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

〔クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプ〕製品紹介(三京ダイヤ)
この動画は、1が参考にしています。
〔クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプ〕取付け方紹介(三京ダイヤ)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25538879
2021-06-22
用途: 旧塗膜ケレン及び下地処理
古川左官工業所建設業・工事業

10階建てのマンションで使用しました
足場上で掃除機をつけられないため購入しましたが最高のパフォーマンス、仕事をしてくれました。価格も安価で作業が楽で早い仕事をするなら必需品ですねぇ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする