曜日別特売

交換用鏡(耐湿加工鏡)

交換用鏡(耐湿加工鏡) - 東プレ交換用鏡(耐湿加工鏡) - 東プレ交換用鏡(耐湿加工鏡) - 東プレ交換用鏡(耐湿加工鏡) - 東プレ交換用鏡(耐湿加工鏡) - 東プレ交換用鏡(耐湿加工鏡) - 東プレ
(31件のレビュー)

・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます

用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡形状長方形材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)付属品両面テープ(横ずれ防止用)内容量1個
注意
※現在の鏡と同じサイズを選んでください※現在の鏡が取り外しできることを確認してください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25539195N-1303×365×5365×303×51290
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
25539204N-2305×406×5406×305×51450
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
25539213N-3303×457×5457×303×51640
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25539229N-4356×457×5457×356×51920
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
25539238N-5363×457×5457×363×51960
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
25539247N-6356×508×5508×356×52130
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
25539256N-7363×608×5608×363×52630
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
25539265N-8406×610×5610×406×52940
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
25539274N-9457×610×5610×457×53320
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: ユニットバスの鏡の劣化による取替え

今回で2回目の購入ですが、とてもスムーズに取替えが出来る様になりました。鏡の裏面に横ずれ防止の両面テープがあったが、その処理方法も交換説明書に記載されていて、それがとても助かりました。

対象商品 : 25539213
2025-11-19
用途: 古い鏡の交換
クロスメイク リバイブサービス業

サイズも既存の物と一緒で取付も簡単で非常に満足です。

2025-06-10
用途: ユニットバスの鏡交換時
トレニアコート不動産業

サイズもジャストフィットで大満足でした。交換作業も簡単にできました。

1が参考にしています
2024-11-06
用途: 風呂場の鏡を交換した。
不動産業

20年以上前の風呂場の鏡のうろこ状の汚れがどうしても取れないので、新品の鏡に交換した。おかげで鏡がよく映り、気分のよく入浴できます。

2025-02-11
用途: 浴室鏡
その他業種

鏡面の曇りが割と早くなるので、使用の前にお湯をかける必要があるようです。

2024-11-03
用途: お風呂の交換
建設業・工事業

又何かありましたら、お世話になりますので
その際は、よろしくお願い致します。

対象商品 : 25539274
2023-12-05
用途: 風呂場の鏡の交換
その他業種

サイズもピッタリでOKでした。取り付け金具を以前の物のままで使いましたが、よくみるとあての部分が摩耗しており、同時に手配しておけばと悔やんでいます

1が参考にしています
対象商品 : 25539247
2023-11-06
用途: 賃貸のお風呂の鏡の交換に。
不動産業

ピッタリでした!助かりました。ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする