ジャスピタ

ジャスピタ - 東プレジャスピタ - 東プレジャスピタ - 東プレジャスピタ - 東プレジャスピタ - 東プレジャスピタ - 東プレジャスピタ - 東プレジャスピタ - 東プレ
(1件のレビュー)

・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・取り付ける壁により3種類の取り付け方法(ネジ、接着剤、石膏ピン)が選べます

用途専用取付金具で3種類の取付方法が選べる耐湿鏡付属品木ネジ、石膏ピン、変性シリコーン接着剤材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)材質(取付金具)ABS樹脂、ステンレス内容量1個
注意
※添付の型紙を使用して、取付具を所定の位置にしっかり取り付けてから鏡を設置してください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例25539283JM-10890218×305×5
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
※使用例25539299JM-11155254×355×5
3,500
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
※使用例25539308JM-21355305×355×5
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
※使用例25539317JM-31545305×406×5
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
※使用例25539326JM-42034356×457×5
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25539317
2023-01-21
用途: 浴室リフォーム

浴室をリフォームし、鏡の新設に使った。
型紙に合わせて取付金具を接着するのだが、型紙とのすきま分ずれが生じてしまった。
型紙で位置を決めたら、水平は水平器を使って確認した方がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする