東プレ
くもらないスプレー
・洗面所の鏡や窓ガラスに塗るだけ、スプレータイプのくもり止め・ガラスの洗浄効果もあり、塗り跡が目立ちません
用途
洗面所の鏡や窓ガラス用のくもり止め
材質
非イオン系界面活性剤
容量(mL)
75
質量(g)
98
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
35×137
使用の目安
1m
3
あたり約2秒(1cc)
内容量
1個
注意
※くもり止め効果は通常1週間程度ですが、塗り方や鏡の汚れ、蒸気効果期間が異なります※汚れの無い、乾いた面に塗る方がくもり止め効果が持続します
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25539335
F-180
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください