曜日別特売

すべり止めマット

すべり止めマット - 東プレすべり止めマット - 東プレすべり止めマット - 東プレ

・特許取得の特殊形状パターンHyperVが石鹸や入浴剤が付着しても高いすべり止め効果を発揮します・自重で浴槽の底に沈み込む自沈式で簡単に設置できます・マットの縁に傾斜をつけたつまずき難い安全設計

用途浴槽の中や浴室の床に置くすべり止め材質合成ゴム(EPDM)質量(g)900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×600×3耐熱温度(℃)80内容量1個
注意
※24時間風呂での使用や、水やお湯の中での長時間設置、カビ取り剤の使用、直射日光が当たる所での使用は避けてください※すべり止め効果を発揮するため、使用前に設置場所のヌメリや汚れを取り除いてからご使用ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25539378V-3660ライトグリーン
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
25539353V-3660レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25539369V-3660ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25539353V-366025470595-V-3660 すべり止めマットV ケアメディックス 25470595すべり止めマットVケアメディックス1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
25539369V-366025470604-V-3660 すべり止めマットV ケアメディックス 25470604すべり止めマットVケアメディックス1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする