おたふく手袋
ポリエチディスポ(LD)
ハードな水仕事にもご使用可能。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示370号)
左右両用タイプですので、一枚ずつ必要に応じてご使用頂けます。
用途
食品加工、髪染、介護、水産、台所・掃除、塗装
全長(cm)
27.5
材質
ポリエチレン
色
透明
厚さ(mm)
0.028
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
100
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25539773
248
S
7.6
13
26
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
25539789
248
M
8.3
14.5
29
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
25539798
248
L
8.4
15
30
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
25539764
248
SS
6.9
12
24
¥
510
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください