曜日別特売

13G天然ゴム背抜き手袋

13G天然ゴム背抜き手袋 - おたふく手袋13G天然ゴム背抜き手袋 - おたふく手袋13G天然ゴム背抜き手袋 - おたふく手袋13G天然ゴム背抜き手袋 - おたふく手袋13G天然ゴム背抜き手袋 - おたふく手袋13G天然ゴム背抜き手袋 - おたふく手袋

徹底的にコストを追及したシリーズ。
抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。

コーティング天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5双)
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25539938A-375M20.578.517ポリエステル100%ブルー天然ゴム13グリップ力・耐久性5
オープン
729
802(税込)
当日出荷
25539947A-375L227.58.517ポリエステル100%ブルー天然ゴム13グリップ力・耐久性5
オープン
729
802(税込)
当日出荷
25539956A-375LL23.58918ポリエステル100%ブルー天然ゴム13グリップ力・耐久性5
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
25539965A-375M20.578.517ポリエステル100%レッド天然ゴム13グリップ力・耐久性5
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
25539974A-375L227.58.517ポリエステル100%レッド天然ゴム13グリップ力・耐久性5
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
25539983A-375LL23.58918ポリエステル100%レッド天然ゴム13グリップ力・耐久性5
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする