おたふく手袋
13Gニトリル背抜き手袋
徹底的にコストを追及したシリーズ。
突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティング
ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25539999
A-376
M
20.5
7
8.5
17
ポリエステル100%
ブラック
ニトリルゴム
13
耐油性・耐薬品性・フィット感・耐突刺性・耐引裂性
5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25540008
A-376
L
22
7.5
8.5
17
ポリエステル100%
ブラック
ニトリルゴム
13
耐油性・耐薬品性・フィット感・耐突刺性・耐引裂性
5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25540017
A-376
LL
23.5
8
9
18
ポリエステル100%
ブラック
ニトリルゴム
13
耐油性・耐薬品性・フィット感・耐突刺性・耐引裂性
5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください