おたふく手袋
13Gウレタン背抜き手袋
徹底的にコストを追及したシリーズ。
強度は高くないものの、フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25540026
A-374
S
20
7
8.5
17
ポリエステル100%
ブルー
ポリウレタン
13
5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
25540035
A-374
M
20.5
7
8.5
17
ポリエステル100%
ブルー
ポリウレタン
13
5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
25540044
A-374
L
22
7.5
8.5
17
ポリエステル100%
ブルー
ポリウレタン
13
5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
25540053
A-374
LL
23.5
8
9
18
ポリエステル100%
ブルー
ポリウレタン
13
5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください