13Gウレタン背抜き手袋

13Gウレタン背抜き手袋 - おたふく手袋13Gウレタン背抜き手袋 - おたふく手袋13Gウレタン背抜き手袋 - おたふく手袋13Gウレタン背抜き手袋 - おたふく手袋
(1件のレビュー)

徹底的にコストを追及したシリーズ。
強度は高くないものの、フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25540157A-384S2078.517ポリエステル100%ブルーポリウレタン1310
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25540166A-384M20.578.517ポリエステル100%ブルーポリウレタン1310
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25540175A-384L227.58.517ポリエステル100%ブルーポリウレタン1310
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25540184A-384LL23.58918ポリエステル100%ブルーポリウレタン1310
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 機械のメンテナンス
製造業

手にフィットし使いやすい。
生地も程よい柔らかさがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする