軽便LED投光器

軽便LED投光器 - ハタヤリミテッド軽便LED投光器 - ハタヤリミテッド軽便LED投光器 - ハタヤリミテッド

高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
無段階調光ボリューム付(100%~10%)
三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能

消費電力(W)180全光束(Lm)26000定格電圧(V)100周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75取付部(三脚)Φ27照明装置180W高輝度LED芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3C(接地付)設置場所屋外電球の種類LED内容量1個
注意
※一般のG13口金タイプのLEDランプはご使用になれません
※電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください
※連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色明るさが若干異なる場合があります
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25540209LEF-N2005KD
213,300
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする