LEDレンカライトS LSX-5N

LEDレンカライトS LSX-5N - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト
コンセント付なので連結点灯が可能
省エネ白色直管形18WLEDランプ採用
LEDランプの交換可能(専用ランプ)
雨中でも安心の屋外用防雨型
アース不要の二重絶縁構造
吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能
屋外用
連結専用コンセント付
照明ON/OFFスイッチ付
二重絶縁

電球の種類LED全長(mm)(蛍光灯)1438周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)18定格電圧(V)100全光束(Lm)1800電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75照明装置18W、直管形、LEDランプ電線仕様-種別VCT×2連結数最大15まで可能使用場所屋外LED寿命(時間)40000内容量1個
注意
※一般のG13口金タイプのLEDランプはご使用になれません
※電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください
※連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色明るさが若干異なる場合があります
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25540218LSX-5N
22,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25540218
2020-10-23
用途: 夜間の飲食物移動販売出店時
ジョーショーカンパニーサービス業

値段の割にあまり明るくないです。
フックが付いてるのは、便利では、あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする