曜日別特売

段積みリール(コンセント引き出しタイプ

段積みリール(コンセント引き出しタイプ - ハタヤリミテッド段積みリール(コンセント引き出しタイプ - ハタヤリミテッド

段積みできる角型フレームタイプ
倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます
立てても寝かせても使えて、持ち運びにも便利
高所や手狭な現場などで、コンセントだけを手元まで持って行ける「コンセント引き出しタイプ」です。
トリプルタップは屋外用防雨型なので電線を屋外の雨の中まで伸ばして使用できます。
その他のハタヤ段積みリールシリーズも段積み出来ます。

電線長さ(m)27+3電線仕様-種別VCTソフトムケーブルコンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2アズワン品番64-4652-75内容量1個
注意
※安全のため段積みは5段までとしてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25540254DGBM-130K
57,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする