曜日別特売

フラッシュライト

フラッシュライト - ハタヤリミテッド

シンプル操作のLEDフラッシュライト・LEDヘッドライトシリーズ

光源白色LED×1防水仕様IPX4内容量1個
注意
※二次電池(繰り返し充電のできるもの)は使用できません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
使用電池
点灯時間(時間)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25540288LFL-03(Hi時)100、(Low時)50単3形アルカリ電池×2本(Hi時)約2、(Low時)約4約150(テスト電池含む)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
25540263LFL-01(Hi時)70、(Low時)35単4形アルカリ電池×2本(Hi時)約1、(Low時)約2約60(テスト電池含む)
オープン
取扱い終了
25540279LFL-02(Hi時)100、(Low時)50単3形アルカリ電池×2本(Hi時)約2、(Low時)約4約105(テスト電池含む)
オープン
取扱い終了
25540297LFL-04(Hi時)230、(Low時)115単4形アルカリ電池×3本(Hi時)約2、(Low時)約4約190(テスト電池含む)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする