プラダンケースA式

プラダンケースA式 - プラダンのヤマコープラダンケースA式 - プラダンのヤマコープラダンケースA式 - プラダンのヤマコープラダンケースA式 - プラダンのヤマコープラダンケースA式 - プラダンのヤマコープラダンケースA式 - プラダンのヤマコープラダンケースA式 - プラダンのヤマコープラダンケースA式 - プラダンのヤマコー

一番シンプルで一番使いやすい!
通い箱(みかん箱タイプ)は今ご使用の紙ダンボールからのそのまま代替することができる最も一般的かつ、シンプルな形状です。 そのため、プラダンケースの中では最も安価なタイプになります。

用途荷物の輸送、梱包、保管材質ポリプロピレン水色内容量1セット(10枚)
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
内寸奥行(mm)
内寸幅(mm)
3辺合計(cm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内寸高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25540455RB0102A(みかん箱)450310-450×310×272272----
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25540464RB0103A(みかん箱)498468-498×468×370370----
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25540473RB0104A(みかん箱)525380-525×380×330330----
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25540446RB0101A式みかん箱--100--270380290360×260×272
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【プラダンのヤマコー】プラダンA式ケース ミカン箱型 商品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする