着ぐるみ収納ケース

着ぐるみ収納ケース - プラダンのヤマコー着ぐるみ収納ケース - プラダンのヤマコー着ぐるみ収納ケース - プラダンのヤマコー着ぐるみ収納ケース - プラダンのヤマコー着ぐるみ収納ケース - プラダンのヤマコー着ぐるみ収納ケース - プラダンのヤマコー着ぐるみ収納ケース - プラダンのヤマコー

大型の着ぐるみが収納できる!
組立式のプラダン製着ぐるみ収納ケースです!
ヤマコーでも人気製品のひとつである大型通い箱から 着ぐるみ収納ケースが規格品で登場です。 大型の着ぐるみもラクラク収納! 着ぐるみ使用時は折りたたんでコンパクトに!

用途着ぐるみなどの大型で比較的軽量な物の輸送、収納、保管外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)970×950×865内寸奥行(mm)900内寸幅(mm)900外寸法・幅(mm)950外寸法・高さ(mm)865外寸法・奥行(mm)970内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)900×900×850内寸高さ(mm)850内容量1個
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25540498RB0601ポリプロピレンプラダングレーあり
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする