パネルケース弁当箱型

パネルケース弁当箱型 - プラダンのヤマコーパネルケース弁当箱型 - プラダンのヤマコーパネルケース弁当箱型 - プラダンのヤマコーパネルケース弁当箱型 - プラダンのヤマコーパネルケース弁当箱型 - プラダンのヤマコーパネルケース弁当箱型 - プラダンのヤマコーパネルケース弁当箱型 - プラダンのヤマコーパネルケース弁当箱型 - プラダンのヤマコー

展示会、イベント、研修会、プレゼンテーションなどで必要になるパネルは薄くて大きいので、どのように梱包していいのかわからない、その都度、紙ダンボールで梱包するのが手間、安全に運送できるか不安という声に応えて、軽量で丈夫なプラスチック段ボールで専用のパネルケースを製作しました。弁当箱型の形状ですので、現場で広げて収納しやすくなっております。

用途看板、額縁パネルなどの輸送、運搬、保管材質ポリプロピレン形状C(弁当箱型)グレー内寸高さ(mm)60仕様5枚用外寸法・高さ(mm)80内容量1個
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸奥行(mm)
内寸幅(mm)
底面サイズ
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25540507RB0301867620A1867×620×60あり(ベルト取付)
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25540525RB0302630446A2630×446×60あり(ベルト取付)
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25540543RB03031056754B11056×754×60あり(ベルト取付)
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25540568RB0304754541B2754×541×60あり(ベルト取付)
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

パネルケース弁当箱型のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする