パネルケース続き蓋型

パネルケース続き蓋型 - プラダンのヤマコーパネルケース続き蓋型 - プラダンのヤマコーパネルケース続き蓋型 - プラダンのヤマコーパネルケース続き蓋型 - プラダンのヤマコーパネルケース続き蓋型 - プラダンのヤマコーパネルケース続き蓋型 - プラダンのヤマコーパネルケース続き蓋型 - プラダンのヤマコーパネルケース続き蓋型 - プラダンのヤマコー

展示会、イベント、研修会、プレゼンテーションなどで必要になるパネルは薄くて大きいので、どのように梱包していいのかわからない、その都度、紙ダンボールで梱包するのが手間、安全に運送できるか不安という声に応えて、軽量で丈夫なプラスチック段ボールで専用のパネルケースを製作しました。
続き蓋型の形状ですので、コンパクトなスペースで上から差し込んで収納するタイプです。

用途看板、額縁パネルなどの輸送、運搬、保管材質ポリプロピレン形状C(弁当箱型)グレー内寸幅(mm)150仕様10枚用内容量1個
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸奥行(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内寸高さ(mm)
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52706089RB040512151215×150×867867あり(ベルト取付)
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25540516RB0401867867×150×620620あり(ベルト取付)
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25540534RB0402620620×150×446446あり(ベルト取付)
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25540559RB040310561056×150×754754あり(ベルト取付)
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25540577RB0404754754×150×541541あり(ベルト取付)
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【プラダンのヤマコー】 商品紹介 パネルケースの形状違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする