曜日別特売

鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド

鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド - プラダンのヤマコー鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド - プラダンのヤマコー鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド - プラダンのヤマコー鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド - プラダンのヤマコー鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド - プラダンのヤマコー鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド - プラダンのヤマコー鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド - プラダンのヤマコー鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド - プラダンのヤマコー

ノートPC・タブレットPCのような精密機器は梱包方法が手間がかかり、難しく感じる方が多いのではないでしょうか。できれば専用ケースで運搬したい、プチプチでぐるぐる巻きにするのが手間だから簡単にしたい、というご要望が多く寄せられます。
ピッタリ閉まる・ダイヤル錠付きでセキュリティも万全な【セーフティボックス】でノートPC輸送用ケースを製作いたしました。
対象サイズ15インチワイド型ノートPC幅355~385mm 奥行最大270mm 厚み35mm

用途ノートパソコンの保管、運搬仕様5台入用形状プラダン外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)465×385×415外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)415外寸法・奥行(mm)465内容量1個
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25540595RB0702ポリプロピレンあり
オープン
90,980
100,078(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする