曜日別特売
(4件のレビュー)

法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。
本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。
形状は未使用時を考慮した折畳型で段積み可能なリブ付プラダンコンテナ、蓋は取り外しができる羽蓋で取り回しがスムーズです。
明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。

用途廃蛍光灯の保管、輸送形状プラダン材質ポリプロピレン取手あり折畳型外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)265内容量1個
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
材質
取手
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25540613RB0901プラダン2951270265ポリプロピレンあり
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25540638RB1101プラダン2952420265ポリプロピレンあり
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700~/税込¥770~
沖縄地方数量1につき¥700~/税込¥770~
離島数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~

商品説明動画

【プラダンのヤマコー】廃蛍光灯回収ケース 紹介動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25540613
2022-01-29
用途: 解体
ダイジ興産建設業・工事業

解体の時ばんばんいれやすかったし、そのまま産廃に持っていけるけん楽

1が参考にしています
対象商品 : 25540613
2021-08-26
用途: 蛍光灯の回収
株式会社上石産業サービス業

蛍光灯回収の際、折りたためるので持ち運びに便利です。

対象商品 : 25540613
2020-12-24
用途: 蛍光灯の産廃処理までの一時保管
株式会社松井製作所製造業

組み立ても簡単で色も目立つ色で識別しやすく、カードケースもいろいろな大きさが付いていて便利です。

対象商品 : 25540613
2021-01-20
用途: 廃蛍光管の保管に
建設業・工事業

産廃時に必要なため購入しました。
不要な時は小さくたためるので
現場でかさばらなくていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする