プラダンのヤマコー
やわらか仕切り
食品業界でも使用されるソフトタッチの発泡素材で作った仕切り板です。
用途
小物入れの仕切り
内容量
1セット(12枚)
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25540708
CM-XQVK-7VLY
ポリプロピレン
370
45
3
3
白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25540699
QE-9YZ3-H71I
ポリプロピレン
-
-
-
-
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください