プラダンのヤマコー
パンロック
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途
プラダンケースDIY材料
内容量
1セット(25個)
注意
※個人宅配送不可
全12種類を絞り込む
色
白
黒
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
色
適合サイズ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25540884
QX-FKVR-T4CC
ポリプロピレン
白
Φ15×L8
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25540893
8Z-8TGQ-78AV
ポリプロピレン
黒
Φ15×L8
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25540909
L3-YTIP-3HVN
ポリプロピレン
白
Φ15×L10
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25540918
34-X988-0AVZ
ポリプロピレン
黒
Φ15×L10
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25540927
9E-97JP-CGP3
ポリプロピレン
白
Φ15×L15
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25540936
6C-CZSD-FX1J
ポリプロピレン
黒
Φ15×L15
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11155658
2F-2FYV-PFBL
ポリプロピレン
黒
-
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11155667
6P-WZL2-GE3K
ポリプロピレン
白
-
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11155676
95-KSI2-ZNAG
ポリプロピレン
黒
-
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11155685
1J-T95B-JLC5
ポリプロピレン
白
-
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11155701
7E-CVMY-XT60
ポリプロピレン
黒
-
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11155710
LY-S9B8-87J9
ポリプロピレン
白
-
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550