曜日別特売

ポップアップひな壇

ポップアップひな壇 - プラダンのヤマコーポップアップひな壇 - プラダンのヤマコーポップアップひな壇 - プラダンのヤマコーポップアップひな壇 - プラダンのヤマコーポップアップひな壇 - プラダンのヤマコーポップアップひな壇 - プラダンのヤマコーポップアップひな壇 - プラダンのヤマコーポップアップひな壇 - プラダンのヤマコー

展示会、イベント、即売会などで製品の展示をする組み立て式プラダン製ひな壇です。
組み立てが簡単なので設営、撤去にかかる時間を短くできます。
プラダン製なので軽くて運搬しやすく、
使わないときはたためるので収納時に便利です。

用途商品展示材質ポリプロピレン内容量1個
注意
※個人宅配送不可
※作業の際は怪我防止のため、軍手を着用してください。
※すき間に指をはさまないようにお気を付けください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2554139925541399870×710×35280×580×705約1
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25541408255414081170×710×35580×580×705約1.6
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25541417255414171470×710×35880×580×705約2.1
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする